Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Druckluftpflege
>
Artikel
5204019 Bit Mikro FRL G1/4" 5Mu 8 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-5204019
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
5204019
EAN/GTIN:
8024986166873
Bit Micro FRL G1 / 4 '' 5Mu 0-8 bar automatischer Ablauf
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Druckluftpflege
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel, für »SYNTESI« BG 1, u.a.
Metal Work
9200701
ab € 2,19*
Zubehör
9000401 Druckschalter NC/NO 1/8" 2 m Kabel
Metal Work
9000401
ab € 31,29*
Zubehör
9000803 Kondensatablauf F 1/8" für 1225030
Metal Work
9000803
ab € 25,40*
Zubehör
9250610 Feder 2 bar
Metal Work
9250610
ab € 0,72*
Zubehör
9250612 Feder für Reduzier + Filter 8 bar
Metal Work
9250612
ab € 1,16*
Zubehör
9250613 Feder für Regler 12 bar
Metal Work
9250613
ab € 2,15*
Zubehör
9250805 Steuergerät für Mr 1/8-1/4 02
Metal Work
9250805
ab € 19,00*
Zubehör
9250806 Steuergerät für Mr 1/8-1/4 04
Metal Work
9250806
ab € 19,05*
Zubehör
9250807 Steuergerät für Mr 1/8-1/4 08
Metal Work
9250807
ab € 19,07*
Zubehör
9250809 Steuergerät für MRA 1/8-1/4 02
Metal Work
9250809
ab € 18,99*
Zubehör
9250814 Steuergerät für MRA 1/8-1/4 04
Metal Work
9250814
ab € 19,13*
Zubehör
9250815 Steuergerät für MRA 1/8-1/4 08
Metal Work
9250815
ab € 19,13*
Zubehör
9250816 Steuergerät für MRA 1/8-1/4 012
Metal Work
9250816
ab € 19,11*
Zubehör
9250905 Bit-Innenraum für Filterreduzierer 5Mu
Metal Work
9250905
ab € 13,09*
Zubehör
9250906 Bit-Innenraum für Filterreduzierer 20Mu
Metal Work
9250906
ab € 13,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen