Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6319000003 Schnellkupplung 3/8" Innengewinde Edelstahl 316 L Euro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6319000003 Schnellkupplung 3/8" Innengewinde Edelstahl 316 L Euro
6319000003 Schnellkupplung 3/8" Innengewinde Edelstahl 316 L Euro
6319000003 Schnellkupplung 3/8" Innengewinde Edelstahl 316 L Euro
Artikel-Nr.:
     594FP-6319000003
Hersteller:
     AIGNEP
Herst.-Nr.:
     00372732
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellkupplung 3/8 "Bi RVS316L Euro" Universal Short "
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Anschluss 2:
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl 316
Dichtungsmaterial:
FKM
Medientemp. °C:
-15°C / 200°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 45,889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 552,18*
€ 657,0942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 551,14*
€ 655,8566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 532,97*
€ 634,2343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,95*
€ 606,8405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 458,89*
€ 546,0791
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.