Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6323/1001/8003 Durchgangsventil pneumatisch G1/2" Messing NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6323/1001/8003 Durchgangsventil pneumatisch G1/2" Messing NBR
6323/1001/8003 Durchgangsventil pneumatisch G1/2" Messing NBR
Artikel-Nr.:
     594FP-6323/1001/8003
Hersteller:
     ProValve
Herst.-Nr.:
     A6323/1001/8003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
durchgangsventil 1/2 "
durchgangsventil
2/2-Wege-Pneumatikventil NO G1 / 2 "DN13 mm 0-16 bar Messing / NBR, extern gesteuert.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Umgebungstemparatur. °C:
40°C
Leistung:
NC
Weitere Suchbegriffe: durchgangsventil messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.