Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
5/2 Wegeventil
>
Artikel
7020000300 5/2-Wegeventil G1/4" Hebel 90° monostabil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-7020000300
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
7020000300
EAN/GTIN:
8024986170672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
5/2-Wege monostabiles Ventil G1 / 4 "Hebel 90 ° monostabil
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
0,0
Leistung:
Monostabil
... >
Lager 594FP
>
Ventile
>
Handbuch
Weitere Suchbegriffe:
Handventil
,
Hebelventil
,
Kipphebelventil
,
Manuelles Wegeventil
,
Pneumatik Fußventil
,
Pneumatik Handventil
,
Wege-Ventil
,
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
5/2 wegeventil 1/2"
,
5/2 wegeventil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
0222000190 Stützensatz für 1/4''
Metal Work
0222000190
ab € 15,62*
Zubehör
0222000191 Stützensatz für 1/4'' kurz
Metal Work
0222000191
ab € 15,23*
Zubehör
0222000192 Stützensatz für 1/4 extra kurz
Metal Work
0222000192
ab € 15,42*
Zubehör
0222000200 Montageleiste 2 Positionen 1/4''
Metal Work
0222000200
ab € 14,72*
Zubehör
0222000300 Montageleiste 3 Positionen 1/4''
Metal Work
0222000300
ab € 19,88*
Zubehör
0222000400 Montageleiste 4 Positionen 1/4''
Metal Work
0222000400
ab € 23,88*
Zubehör
0222000500 Montageleiste 5 Positionen 1/4''
Metal Work
0222000500
ab € 30,26*
Zubehör
0222000600 Montageleiste 6 Positionen 1/4''
Metal Work
0222000600
ab € 36,45*
Zubehör
0222000700 Montageleiste 7 Positionen 1/4''
Metal Work
0222000700
ab € 44,44*
Zubehör
0224000201 Sammelliste 2 Positionen 1/4''
Metal Work
0224000201
ab € 48,64*
Zubehör
0224000301 Grundplatte 3/8" 3-Wege 1/4 für 70 SOV
Metal Work
0224000301
ab € 59,06*
Zubehör
0224000401 Sammelliste 4 Positionen 1/4''
Metal Work
0224000401
ab € 71,17*
Zubehör
0224000501 Grundplatte 1/4" 5-fach für 70 SOV
Metal Work
0224000501
ab € 84,82*
Zubehör
0224000601 Sammelliste 6 Positionen 1/4''
Metal Work
0224000601
ab € 96,54*
Zubehör
0224000701 Sammelliste 7 Positionen 1/4''
Metal Work
0224000701
ab € 110,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen