| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-7032230020102400 Herst.-Nr.: 7032230020102400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 2/2-Wege G1 "Elektro / Federrücklauf 1 - 16 bar 24VDC Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1 inch | fließen: | 8500,0 | Material (Gehäuse): | Aluminium | Medientemp. °C: | 60°C | Leistung: | NC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 747,37* | € 842,55* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 752,39* | € 848,45* | | | | Lager 594FP | | | | | | € 6,95* | ab € 1.030,89* | € 1.149,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|