Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72K1 HD-Spule 7 M&M 24V50 25V/50VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
72K1 HD-Spule 7 M&M 24V50 25V/50VA
72K1 HD-Spule 7 M&M 24V50 25V/50VA
72K1 HD-Spule 7 M&M 24V50 25V/50VA
Artikel-Nr.:
     594FP-72K1
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     72K1
EAN/GTIN:
     4016138628548
Artikeldatenblatt
Hochdruckspule 24V50 / 60Hz, 25 / 50VA, 100% ED Klasse H
Weitere Informationen:
Spannung:
24 V Wechselstrom
Leistung:
System 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,26*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,34*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.