Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7544/1002/24DC 3/2-Wege G1/4" NC Messing FKM 0-15 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7544/1002/24DC 3/2-Wege G1/4" NC Messing FKM 0-15 bar
7544/1002/24DC 3/2-Wege G1/4" NC Messing FKM 0-15 bar
Artikel-Nr.:
     594FP-7544/1002/24DC
Hersteller:
     ProValve
Herst.-Nr.:
     A7544/1002/1012/24DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
3/2-Wegeventil NG G1 / 4 "DN3 mm 0-15 bar Messing / FKM, Direktgesteuert, Spulenspannung 24VDC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
FKM
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Umgebungstemparatur. °C:
40°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
3/2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.