Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8208160.8050.02400 2/2-Wege Pvdf/FKM NC G3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8208160.8050.02400 2/2-Wege Pvdf/FKM NC G3/8"
8208160.8050.02400 2/2-Wege Pvdf/FKM NC G3/8"
Artikel-Nr.:
     594FP-8208160.8050.02400
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8208160.8050.02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
2/2-Wege-Magnetventil mit direkter Wirkungsweise inkl. spule 24 VDC (12 Watt), NC G3/8"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
-
Dichtungsmaterial:
FPM
Medientemp. °C:
100°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
NC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,02*
€ 183,06*
Lager 594FP
102 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 173,46*
€ 207,00*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.