Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8240200.9101.11050 2/2-Wege Indirekt Messing NBR G1/2" DN12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8240200.9101.11050 2/2-Wege Indirekt Messing NBR G1/2" DN12
8240200.9101.11050 2/2-Wege Indirekt Messing NBR G1/2" DN12
8240200.9101.11050 2/2-Wege Indirekt Messing NBR G1/2" DN12
Artikel-Nr.:
     594FP-8240200.9101.11050
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8240200.9101.11050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
2/2-Wege Indirekt Messing / NBR G1/2"DN12 110VAC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
fließen:
5860,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
NC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 74,91*
€ 94,17*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 94,22*
€ 116,32*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.