Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8240300.9101.11050 2/2-Wege Indirekt Messing NBR G3/4" DN20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8240300.9101.11050 2/2-Wege Indirekt Messing NBR G3/4" DN20
8240300.9101.11050 2/2-Wege Indirekt Messing NBR G3/4" DN20
8240300.9101.11050 2/2-Wege Indirekt Messing NBR G3/4" DN20
Artikel-Nr.:
     594FP-8240300.9101.11050
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8240300.9101.11050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
2/2-Wege Indirekt Messing / NBR G3 / 4 "DN20 110VAC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/4 inch
fließen:
9407,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
NC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,84*
€ 152,46*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 156,55*
€ 188,89*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.