Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8296300.8171.23050 2/2-Wege Elektro-Staubfilterventil G3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8296300.8171.23050 2/2-Wege Elektro-Staubfilterventil G3/4"
8296300.8171.23050 2/2-Wege Elektro-Staubfilterventil G3/4"
Artikel-Nr.:
     594FP-8296300.8171.23050
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8296300.8171.23050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Elektrisches 2/2-Wege-Staubfilterventil G3 / 4 "230VAC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/4 inch
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Leistung:
Normalerweise geschlossen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 88,27*
€ 108,66*
Lager 594FP
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 109,66*
€ 132,71*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.