Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9502210320623050 2/2-Wege NO Direct Messing NBR G1/4" DN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9502210320623050 2/2-Wege NO Direct Messing NBR G1/4" DN2
9502210320623050 2/2-Wege NO Direct Messing NBR G1/4" DN2
Artikel-Nr.:
     594FP-9502210320623050
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     9502210320623050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
2/2-Wege-NO-Direktmessing / NBR G1/4"DN2 230VAC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
70,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 60°C
Leistung:
NO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,74*
€ 439,61*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 386,98*
€ 440,11*
Lager 594FP
37 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 499,40*
€ 565,73*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,73*
€ 673,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,63*
€ 673,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,37*
€ 650,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,53*
€ 627,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,40*
€ 594,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.