Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A7 DIN-Stecker 230Vac LED Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A7 DIN-Stecker 230Vac LED Typ A
A7 DIN-Stecker 230Vac LED Typ A
Artikel-Nr.:
     594FP-A7
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     A7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
DIN43650 Anschluss 220Vac LED Typ A
Weitere Informationen:
fließen:
0,0
Spannung:
230V Wechselstrom
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,59*
€ 10,52*
Lager 594FP
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 7,71*
€ 10,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 7,79*
€ 10,83*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.