Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Ventile
>
Elektrisch betrieben
>
Artikel
AB-0652 Kern 3/2-Wege mit AG-3322
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-AB-0652
Hersteller:
Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
AB-0652
EAN/GTIN:
8718427033359
Artikeldatenblatt
Kern 2/2-Wege-Gehäuse mit vulkanischer Dichtung für das Vakuumventil AG-3322 Univer
Weitere Informationen:
fließen:
0,0
Leistung:
Monostabil
... >
Lager 594FP
>
Ventile
>
Elektrisch betrieben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DB-0501 Spule U2 12Vdc 11W
Univer Pneumatiek
DB-0501
ab € 7,54*
Zubehör
DB-0502 Spule U2 24Vdc 11W
Univer Pneumatiek
DB-0502
ab € 7,55*
Zubehör
DB-0507 Spule U2 24V50 10VA/16VA
Univer Pneumatiek
DB-0507
ab € 8,01*
Zubehör
DB-0509 Spule U2 110V50 10VA/16VA
Univer Pneumatiek
DB-0509
ab € 10,51*
Zubehör
DB-0510 Spule U2 230Vac 10VA/16VA
Univer Pneumatiek
DB-0510
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen