Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
>
Artikel
ABFU0409 Wasseranschluss 3/4" Schlauch x 1/4 BSP(P)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-ABFU0409
Hersteller:
DMfit
Herst.-Nr.:
ABFU0409
EAN/GTIN:
8809800963049
Artikeldatenblatt
Wasseranschluss 3/4"Schlauch x 1/4 BSP (P)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
G3/4"
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,52*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11154 KIK Plug-in PD 8/6 x 1/4" mit O-Ring
k.A.
11154
ab € 17,65*
Zubehör
202206 KIKI-D 8mm x G1/4"
k.A.
B202206
ab € 19,10*
Zubehör
AMCB0604M RIKI-Parallel 6 mm Schlauch x 1/4"
DMfit
AMCB0604M
ab € 9,12*
Zubehör
AMCB0804M RIKI-Parallel 8 mm Schlauch x 1/4"
DMfit
AMCB0804M
ab € 9,61*
Zubehör
BF-88205 Y-Stück Messing 3/4" Außengewinde x innengewinde x Außengewinde
BONFIX
88204
ab € 111,26*
Zubehör
E3120101 Adapter 3/4" x 8mm inkl. Rückschlagventil
k.A.
E3120101
ab € 8,28*
Zubehör
ICH Wasserstopp-Zulauf G3/4" 1 St.
k.A.
700
ab € 16,55*
Zubehör
NSR-058 Dichtring ESR 3/4" 3mm
DMfit
ESR-058
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen