Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
Elektrisches Wegeventil
>
Artikel
AC-8520 5/2-Wegeventil 1/4" elektrisch bistabil + 2XM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-AC-8520
Hersteller:
Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
AC-8520
EAN/GTIN:
8718427033656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5/2 Wege Magnetventil 1/4 "elektrisch bistabil, ohne Spule und Stecker
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
1600,0
Material (Gehäuse):
Zamak
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
50°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 45°C
Leistung:
Bistabil
... >
Lager 594FP
>
Ventile
>
Elektrisch betrieben
Weitere Suchbegriffe:
Wegeventil
,
Wegeventile
,
5/2 wegeventil g1/4 12v
,
5/2 wegeventil
,
5/2 wegeventil 110v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 69,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-12143-0107 STANDARD-Stecker rechteckig Form B
Nass Magnet
B-12143-0107
ab € 1,02*
Zubehör
B-12443-0126 Stecker rechteckig VD led/var 230V p/st rot
Nass Magnet
612-201-0109
ab € 3,97*
Zubehör
B-612-202-0162-2000 Stecker Rechteck inkl. 2000 mm
Nass Magnet
612-202-0162
ab € 8,63*
Zubehör
DA-0050 Spule U1 12Vdc 3,5W
Univer Pneumatiek
DA-0050
ab € 8,42*
Zubehör
DA-0051 Spule U1 24Vdc (=48V50) 3,5W
Univer Pneumatiek
DA-0051
ab € 7,09*
Zubehör
DA-0057 Spule U1 240V50-60Hz 5 ~ 7,8 VA
Univer Pneumatiek
DA-0057
ab € 11,06*
Zubehör
DA-0106 Spule U1 24Vac 5VA/7,8VA
Univer Pneumatiek
DA-0106
ab € 6,95*
Zubehör
DA-0108 Spule U1 110V50 5VA/7,8VA
Univer Pneumatiek
DA-0108
ab € 6,91*
Zubehör
DA-0124 Spule U1 230V50 5VA/7,8VA
Univer Pneumatiek
DA-0124
ab € 7,08*
Zubehör
Precon Stecker B-12443-0127 12 - 24 V/DC 1 St.
Precon
B-12443-0127
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen