Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG-3320 2/2 mit Ventil 1/2" NC Vakuum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG-3320 2/2 mit Ventil 1/2" NC Vakuum
AG-3320 2/2 mit Ventil 1/2" NC Vakuum
AG-3320 2/2 mit Ventil 1/2" NC Vakuum
Artikel-Nr.:
     594FP-AG-3320
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     AG-3320
EAN/GTIN:
     8718427034714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
2/2 wegeventil 1"
2/2 wegeventil
Vakuumventil, 2/2-Wege 1/2 "normal geschlossen DN8, Vakuum 0-760Hg (z.spoel U2)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
Vulkollan
Medientemp. °C:
-5°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
50°C
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nass Magnet
A-11173-0101
ab € 1,28*
Zubehör
Nass Magnet
A-611-202-0298-2000
ab € 10,34*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0501
ab € 7,54*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0502
ab € 7,55*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0507
ab € 8,01*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0509
ab € 10,51*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DB-0510
ab € 8,12*
Zubehör
Precon
A-11473-0101
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.