Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALC06M Sicherungsclip 6mm rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALC06M Sicherungsclip 6mm rot
ALC06M Sicherungsclip 6mm rot
ALC06M Sicherungsclip 6mm rot
Artikel-Nr.:
     594FP-ALC06M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     ALC06M-R
EAN/GTIN:
     8809801976703
Artikeldatenblatt
Sicherungsring 6mm rot
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Anschluss 2:
6 mm
Material (Gehäuse):
-
Dichtungsmaterial:
-
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.