Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMES0402M KIKI-konisch-drehbarer 4 mm Schlauch 1/8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMES0402M KIKI-konisch-drehbarer 4 mm Schlauch 1/8
AMES0402M KIKI-konisch-drehbarer 4 mm Schlauch 1/8
AMES0402M KIKI-konisch-drehbarer 4 mm Schlauch 1/8
Artikel-Nr.:
     594FP-AMES0402M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     AMES0402M
EAN/GTIN:
     8809801970541
Winkel-Einschraubverbinder 4 mm Schlauch 1/8 DMFit
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/8 inch
Anschluss 2:
4 mm
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
PE 04 x 02/52
ab € 10,67*
Zubehör
k.A.
2034
ab € 22,31*
Zubehör
Papurex
HA040011MR000500000F
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.