Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMES0802M KIKI-konisch-drehbarer 8 mm Schlauch 1/8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMES0802M KIKI-konisch-drehbarer 8 mm Schlauch 1/8
AMES0802M KIKI-konisch-drehbarer 8 mm Schlauch 1/8
AMES0802M KIKI-konisch-drehbarer 8 mm Schlauch 1/8
Artikel-Nr.:
     594FP-AMES0802M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     AMES0802M
EAN/GTIN:
     8809801970602
Stecker mit Aussengewinde BSPT Gewinde Konisch drehbarer 8 mm Schlauch - 1/8 DMFit
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/8 inch
Anschluss 2:
8 mm
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
PE 08 X 06/52
ab € 16,32*
Zubehör
k.A.
2074
ab € 1,10*
Zubehör
Papurex
HA080011MR000500351
ab € 49,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.