Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMES0806M KIKI-konisch-Fester 8 mm Schlauch 3/8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AMES0806M KIKI-konisch-Fester 8 mm Schlauch 3/8
AMES0806M KIKI-konisch-Fester 8 mm Schlauch 3/8
AMES0806M KIKI-konisch-Fester 8 mm Schlauch 3/8
Artikel-Nr.:
     594FP-AMES0806M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     AMES0806M
EAN/GTIN:
     8809801970626
Stecker mit Aussengewinde BSPT Gewinde Konisch fester 8 mm Schlauch - 3/8 Dmfit
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R3/8 inch
Anschluss 2:
8 mm
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
PE 08 X 06/52
ab € 16,32*
Zubehör
k.A.
2074
ab € 1,10*
Zubehör
Papurex
HA080011MR000500351
ab € 49,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.