Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APBBC0504 straight 8 mm x Schlauchtülle 6,1 mm GRAU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
APBBC0504 straight 8 mm x Schlauchtülle 6,1 mm GRAU
APBBC0504 straight 8 mm x Schlauchtülle 6,1 mm GRAU
APBBC0504 straight 8 mm x Schlauchtülle 6,1 mm GRAU
Artikel-Nr.:
     594FP-APBBC0504
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     APBBC0504
EAN/GTIN:
     8809801974525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Gerader Verbinder mit Schlauchtülle 8 mm x Schlauchstutzen 6,1 mm GRAU
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
Steckverschraubung 5/16"
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
POM
Medientemp. °C:
65°C
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.