Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASA0404M RINI 4 mm x 1/4 konisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ASA0404M RINI 4 mm x 1/4 konisch
ASA0404M RINI 4 mm x 1/4 konisch
Artikel-Nr.:
     594FP-ASA0404M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     ASA0404M
EAN/GTIN:
     8809801971623
Einschraubstutzen 4mm x 1/4 BSPT (konisch)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/4 inch
Anschluss 2:
4 mm
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
PE 04 x 02/52
ab € 10,67*
Zubehör
k.A.
2034
ab € 22,34*
Zubehör
Papurex
HA040011MR000500000F
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.