Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEU0505M Kniestielkupplung 5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATEU0505M Kniestielkupplung 5 mm
ATEU0505M Kniestielkupplung 5 mm
ATEU0505M Kniestielkupplung 5 mm
Artikel-Nr.:
     594FP-ATEU0505M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     ATEU0505M
EAN/GTIN:
     8809801971104
Einsteck Winkelverbinder 5mm Schlauch 5mm stutzen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Anschluss 2:
5 mm
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,913* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.