Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEU0606M Kniestielkupplung 6 mm DMfit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATEU0606M Kniestielkupplung 6 mm DMfit
ATEU0606M Kniestielkupplung 6 mm DMfit
ATEU0606M Kniestielkupplung 6 mm DMfit
Artikel-Nr.:
     594FP-ATEU0606M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     ATEU0606M
EAN/GTIN:
     8809801971111
Einsteck Winkelverbinder 6mm Schlauch x 6mm stutzen DMfit
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Anschluss 2:
6 mm
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
PE 06 X 04/52
ab € 11,68*
Zubehör
k.A.
2064
ab € 39,19*
Zubehör
Papurex
PU 6/1198/50.1
ab € 31,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.