Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
>
Artikel
ATEU0808M Kniestielkupplung 8 mm DMfit
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-ATEU0808M
Hersteller:
DMfit
Herst.-Nr.:
ATEU0808M
EAN/GTIN:
8809801971142
Einsteck Winkelverbinder 8mm Schlauch x 8mm stutze DMfit
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Anschluss 2:
8 mm
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,20*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ICH Dichtband 35 990 015 1 St.
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
Zubehör
ICH Druckluftschlauch PE 08 X 06/52 Polyethylen Blau Innen-Durchmesser: 6 mm 8 bar 50 m
k.A.
PE 08 X 06/52
ab € 16,26*
Zubehör
PA 08 X 06/51 PA Supertube 8x6 50m1 schwarz
k.A.
2074
ab € 1,10*
Zubehör
PU 8/1198/50,1 PU Supertube 8x5,5 50m1 MEISTVERKAUFT!
Papurex
HA080011MR000500351
ab € 49,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen