Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEU0810M Kniestielkupplung 8 mm x 10 mm DMfit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATEU0810M Kniestielkupplung 8 mm x 10 mm DMfit
ATEU0810M Kniestielkupplung 8 mm x 10 mm DMfit
ATEU0810M Kniestielkupplung 8 mm x 10 mm DMfit
Artikel-Nr.:
     594FP-ATEU0810M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     ATEU0810M
EAN/GTIN:
     8809801971159
Einsteck Winkelverbinder 8 mm Schlauch x 10 mm stutzen DMfit
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
10 mm
Anschluss 2:
8 mm
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
PE 08 X 06/52
ab € 16,28*
Zubehör
k.A.
2074
ab € 1,10*
Zubehör
Papurex
HA080011MR000500351
ab € 49,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.