Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEU1515M Kniestielkupplung 15 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATEU1515M Kniestielkupplung 15 mm
ATEU1515M Kniestielkupplung 15 mm
ATEU1515M Kniestielkupplung 15 mm
Artikel-Nr.:
     594FP-ATEU1515M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     ATEU1515M
EAN/GTIN:
     8809801971180
Einsteck Winkelverbinder 15mm Schlauch x 15mm stutzen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Anschluss 2:
15 mm
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,76*
€ 38,9844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,35*
€ 38,4965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.