Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEU2222M Kniestielkupplung 22 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATEU2222M Kniestielkupplung 22 mm
ATEU2222M Kniestielkupplung 22 mm
ATEU2222M Kniestielkupplung 22 mm
Artikel-Nr.:
     594FP-ATEU2222M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     ATEU2222M
EAN/GTIN:
     8809801971203
Einsteck Winkelverbinder 22 mm Schlauch x 22 mm stutzen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Anschluss 2:
Steckverschraubung 22 mm
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,76*
€ 52,0744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,30*
€ 49,147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,09*
€ 47,7071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,56*
€ 47,0764
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.