Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATHWD1210M Verteiler 3-Wege 12 mm x 10 mm DMfit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATHWD1210M Verteiler 3-Wege 12 mm x 10 mm DMfit
ATHWD1210M Verteiler 3-Wege 12 mm x 10 mm DMfit
ATHWD1210M Verteiler 3-Wege 12 mm x 10 mm DMfit
Artikel-Nr.:
     594FP-ATHWD1210M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     ATHWD1210M
EAN/GTIN:
     8809801973078
Dreifachverteiler 3-Wege 12mm x 10mm DMfit
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
10 mm
Anschluss 2:
12 mm
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,81*
€ 53,3239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,62*
€ 53,0978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,52*
€ 50,5988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,95*
€ 48,7305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,32*
€ 47,9808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.