Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATS08M Rohrhalterung 8 mm x 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATS08M Rohrhalterung 8 mm x 6 mm
ATS08M Rohrhalterung 8 mm x 6 mm
ATS08M Rohrhalterung 8 mm x 6 mm
Artikel-Nr.:
     594FP-ATS08M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     ATS08M
EAN/GTIN:
     8809801976277
Artikeldatenblatt
Stützhülse 8mm x 6mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Anschluss 2:
8 mm
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.