Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
>
Artikel
ATWD0606M Y-Kupplung-I Schlauchgröße 6 mm x 6 mm DMfit
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-ATWD0606M
Hersteller:
DMfit
Herst.-Nr.:
ATWD0606M
EAN/GTIN:
8809801972996
Y-Steck-Verbinder Stecker 6mm x 6mm DMfit
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Anschluss 2:
6 mm
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,44*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ICH Druckluftschlauch PE 06 X 04/52 Polyethylen Blau Innen-Durchmesser: 4 mm 13 bar 50 m
k.A.
PE 06 X 04/52
ab € 11,68*
Zubehör
PA 06 X 04/51 PA Supertube 6x4 50m1 schwarz
k.A.
2064
ab € 39,19*
Zubehör
Papurex Druckluftschlauch PU 6/1198/50.1 Polyurethan Dunkelblau Innen-Durchmesser: 3.9 mm 22 bar 1 St.
Papurex
PU 6/1198/50.1
ab € 31,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen