Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATWD1008M Y-Reduzierer-I Schlauchgröße 10 mm x 8 mm DMfit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATWD1008M Y-Reduzierer-I Schlauchgröße 10 mm x 8 mm DMfit
ATWD1008M Y-Reduzierer-I Schlauchgröße 10 mm x 8 mm DMfit
ATWD1008M Y-Reduzierer-I Schlauchgröße 10 mm x 8 mm DMfit
Artikel-Nr.:
     594FP-ATWD1008M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     ATWD1008M
EAN/GTIN:
     8809801973016
Y-Verloop 10mm x 8mm DMfit
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
Anschluss 2:
10 mm
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,717* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
2094
ab € 1,41*
Zubehör
k.A.
1052
ab € 20,36*
Zubehör
Papurex
HA100011MR000500781
ab € 83,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.