Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUC0604M RVKI Schlauchgröße 6 mm x 4 mm DMfit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AUC0604M RVKI Schlauchgröße 6 mm x 4 mm DMfit
AUC0604M RVKI Schlauchgröße 6 mm x 4 mm DMfit
AUC0604M RVKI Schlauchgröße 6 mm x 4 mm DMfit
Artikel-Nr.:
     594FP-AUC0604M
Hersteller:
     DMfit
Herst.-Nr.:
     AUC0604M
EAN/GTIN:
     8809801972682
Gerader Verbinder 6mm x 4mm DMfit
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
4 mm
Anschluss 2:
6 mm
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
65°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
PE 06 X 04/52
ab € 11,69*
Zubehör
k.A.
2064
ab € 39,01*
Zubehör
Papurex
PU 6/1198/50.1
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.