Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZAU.001.1 Aluminium-Verteilerblock G1/4" (6 x 1/8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AZAU.001.1 Aluminium-Verteilerblock G1/4" (6 x 1/8")
AZAU.001.1 Aluminium-Verteilerblock G1/4" (6 x 1/8")
AZAU.001.1 Aluminium-Verteilerblock G1/4" (6 x 1/8")
Artikel-Nr.:
     594FP-AZAU.001.1
Hersteller:
     AZ Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     AU.001.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock Aluminium G1 / 4 "(6 x 1/8") L = 91
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Anschluss 2:
Steckverschraubung 1/4"
Material (Gehäuse):
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
61412
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.