Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B204DBZ 2/2-Wegeventil 3/8" NC 0,3 - 16bar NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B204DBZ 2/2-Wegeventil 3/8" NC 0,3 - 16bar NBR
B204DBZ 2/2-Wegeventil 3/8" NC 0,3 - 16bar NBR
B204DBZ 2/2-Wegeventil 3/8" NC 0,3 - 16bar NBR
Artikel-Nr.:
     594FP-B204DBZ
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     B204DBZ
EAN/GTIN:
     8718427046014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil 2/2-Wege Servogesteuert G3/8"NC MS / NBR DN13 0,3 - 16 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
fließen:
55,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
NBR
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
2400
ab € 13,60*
Zubehör
Nass Magnet
B-12143-0107
ab € 1,02*
Zubehör
Nass Magnet
612-201-0109
ab € 3,97*
Zubehör
Nass Magnet
612-202-0162
ab € 8,63*
Zubehör
M & M International
B010DBH
ab € 28,51*
Zubehör
Metzger & Mendle
2200
ab € 13,09*
Zubehör
Metzger & Mendle
2250
ab € 13,05*
Zubehör
Metzger & Mendle
2700
ab € 13,12*
Zubehör
Precon
B-12443-0127
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.