| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-BL68-801 Herst.-Nr.: BL68-801 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kombination Filter / Druckregler mit Schmierstoffgeber und automatischer Entleerung G1 / 2 " Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | G1 inch | Anschluss 2: | - | Umgebungstemparatur. °C: | -20°C / 70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Nebelöler, Standard-Nebelöler, Standardöler, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit norgren, imi norgren originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,27* | € 510,69* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,56* | € 545,92* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 524,21* | € 594,02* | | | | Lager 594FP | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 783,87* | € 868,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|