Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BPG206STX Durchgangsventil Edelstahl G3/4" NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BPG206STX Durchgangsventil Edelstahl G3/4" NC
BPG206STX Durchgangsventil Edelstahl G3/4" NC
BPG206STX Durchgangsventil Edelstahl G3/4" NC
Artikel-Nr.:
     594FP-BPG206STX
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     BPG206STX00
EAN/GTIN:
     8718427047073
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
durchgangsventil
Pneumatisch betätigtes Schrägsitzventil 2-Wege G3 / 4 "NG Edelstahl / PTFE Druck 0 ~ 16 Kolben ø63 mit den Medium schließend (P1-> P2) 0 ~ 16 bar, Steuerdruck: 6 ~ 10 bar gegen den Medium schließend (P2-> P1) 0 ~ 16 bar, Steuerdruck: 3,8 ~ 10 bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/4 inch
fließen:
164,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PTFE
Medientemp. °C:
-10°C / 180°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Steuerdruck:
min. 6 / 3,8 bar - max. 10 bar
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,37*
€ 330,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,10*
€ 328,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
B326CVCMK
ab € 35,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.