| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-C01GJ1028 Herst.-Nr.: C01GJ1028 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kugelhahn 10mm x R1/4" Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | R1/4 inch | Anschluss 2: | 10 mm | Material (Gehäuse): | PE Polyethylen | Medientemp. °C: | 60°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Steuerventil, absperrventil edelstahl, imi norgren originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,09* | € 9,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,86* | € 15,70* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,91* | € 16,75* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,64* | € 17,45* | | | | Lager 594FP | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 16,77* | € 21,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|