Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CA45DD010-300 2/2-Wege MV 1 1/2" Kabelverschraubung Goyen 230Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CA45DD010-300 2/2-Wege MV 1 1/2" Kabelverschraubung Goyen 230Vac
CA45DD010-300 2/2-Wege MV 1 1/2" Kabelverschraubung Goyen 230Vac
CA45DD010-300 2/2-Wege MV 1 1/2" Kabelverschraubung Goyen 230Vac
Artikel-Nr.:
     594FP-CA45DD010-300
Hersteller:
     Goyen
Herst.-Nr.:
     CA45DD010-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip 65
kabelverschraubung
Servomembranventil 1 1/2" 230Vac Nitril membranen -40°C bis + 82°C Dresserkupplung Steueranschluss 1/8 spule typ QR grau inckl. DIN-stecker Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 1/2 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Spannung:
230V Wechselstrom
Leistung:
- -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,80*
€ 304,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.