Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD76E32-100-B Zylinder ø32 Hub 100 doppelt wirkende Drehung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD76E32-100-B Zylinder ø32 Hub 100 doppelt wirkende Drehung
CD76E32-100-B Zylinder ø32 Hub 100 doppelt wirkende Drehung
Artikel-Nr.:
     594FP-CD76E32-100-B
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     CD76E32-100-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder ISO doppeltwirkend ø32 Hub 100, mit Gummipuffern und Magnetkolben
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 60°C
Hub (mm):
100
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,26*
€ 68,35*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 53,82*
€ 69,33*
Lager 594FP
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 62,03*
€ 78,96*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.