Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Schnellsteckkupplung
>
Artikel
CE-103002204 Orion Schnellkupplung G3/8" Innengewinde Arbo
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-CE-103002204
Hersteller:
CEJN
Herst.-Nr.:
10 300 2204
EAN/GTIN:
7391390286314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
kupplung 3/8" NPT innengewinde NBR +
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Anschluss 2:
-
fließen:
1050,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Leistung:
Orion-Profil
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Abkürzungen
Weitere Suchbegriffe:
Steckkupplung
,
Schnellsteckkupplung
,
Druckluft-Sicherheitskupplung
,
Druckluftsicherheitskupplung
,
Pneumatik-Sicherheitskupplung
,
Sicherheits-Stahlkupplung
,
Sicherheitskupplung Druckluft
,
Sicherheitskupplung Pneumatik
,
messing schnellkupplung 3/8"
,
hydraulik gewinde kupplung
,
hydraulik gewinde kupplung aussengewinde
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
2 Tage
19
€ 8,90*
ab € 12,00*
€ 16,63*
Lager 594FP
2 Tage
29
€ 6,95*
ab € 15,22*
€ 20,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,06*
€ 21,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CE-103005204 300 Nippel G3/8 Zoll
CEJN
10 300 5204
ab € 2,87*
Zubehör
CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, R3/8 Stecker, Mit Gewinde
CEJN
103005154
ab € 2,94*
Zubehör
CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, Schlauchkupplung, 8mm
CEJN
103005003
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen