Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-103102060 Arbo-Schnellkupplung Stream-Line 6,5x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CE-103102060 Arbo-Schnellkupplung Stream-Line 6,5x10
CE-103102060 Arbo-Schnellkupplung Stream-Line 6,5x10
CE-103102060 Arbo-Schnellkupplung Stream-Line 6,5x10
Artikel-Nr.:
     594FP-CE-103102060
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     10 310 2060
EAN/GTIN:
     7391390285355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
kupplung 3/8" NPT innengewinde NBR +
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6,5 x 10 mm
Anschluss 2:
-
fließen:
950,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Leistung:
- -
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,64*
€ 242,3316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,51*
€ 239,7969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,27*
€ 234,7513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,84*
€ 229,4796
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,22*
€ 195,4218
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 310 5002
ab € 24,19*
Zubehör
CEJN
10 310 5060
ab € 57,35*
Zubehör
CEJN
10 310 5152
ab € 24,22*
Zubehör
CEJN
10 310 5202
ab € 26,28*
Zubehör
CEJN
19 958 1000
ab € 264,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.