Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-103102454 Arbo-Schnellkupplung NPT3/8" Außengewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CE-103102454 Arbo-Schnellkupplung NPT3/8" Außengewinde
CE-103102454 Arbo-Schnellkupplung NPT3/8" Außengewinde
CE-103102454 Arbo-Schnellkupplung NPT3/8" Außengewinde
Artikel-Nr.:
     594FP-CE-103102454
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     10 310 2454
EAN/GTIN:
     7391390286093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
kupplung 3/8" NPT innengewinde NBR +
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
NPT 3/8 inch
Anschluss 2:
-
fließen:
950,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Leistung:
- -
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,06*
€ 211,8914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,70*
€ 209,083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,87*
€ 204,5253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,89*
€ 198,5991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,82*
€ 171,1458
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 310 5454
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.