Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-103152104 Arbo-Schnellkupplung Rc3/8" Innengewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CE-103152104 Arbo-Schnellkupplung Rc3/8" Innengewinde
CE-103152104 Arbo-Schnellkupplung Rc3/8" Innengewinde
CE-103152104 Arbo-Schnellkupplung Rc3/8" Innengewinde
Artikel-Nr.:
     594FP-CE-103152104
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     10 315 2104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
kupplung 3/8" NPT innengewinde NBR +
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R3/8 inch
Anschluss 2:
-
fließen:
1950,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Leistung:
- -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,899* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,39*
€ 233,7041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,14*
€ 231,0266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,56*
€ 225,5764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,62*
€ 220,8878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,99*
€ 189,1981
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 315 5062
ab € 5,70*
Zubehör
CEJN
10 315 5104
ab € 3,67*
Zubehör
CEJN
10 315 5154
ab € 2,16*
Zubehör
CEJN
103155004
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.