Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-103152154 Arbo-Schnellkupplung R3/8" Außengewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CE-103152154 Arbo-Schnellkupplung R3/8" Außengewinde
CE-103152154 Arbo-Schnellkupplung R3/8" Außengewinde
CE-103152154 Arbo-Schnellkupplung R3/8" Außengewinde
Artikel-Nr.:
     594FP-CE-103152154
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     10 315 2154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
kupplung 3/8" NPT innengewinde NBR +
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R3/8 inch
Anschluss 2:
-
fließen:
1950,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Leistung:
- -
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,28*
€ 231,1932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,92*
€ 228,3848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,76*
€ 223,4344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,85*
€ 218,7815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,56*
€ 187,4964
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
10 315 5004
ab € 26,07*
Zubehör
CEJN
10 315 5062
ab € 70,97*
Zubehör
CEJN
10 315 5104
ab € 46,07*
Zubehör
CEJN
10 315 5154
ab € 26,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.