Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-103411034 341 Cejn Schnellkupplung 8mm (5/16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CE-103411034 341 Cejn Schnellkupplung 8mm (5/16)
CE-103411034 341 Cejn Schnellkupplung 8mm (5/16)
Artikel-Nr.:
     594FP-CE-103411034
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     10 341 1034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
341 Cejn Schnellkupplung Atemluft 8mm (5/16) Material: Kupfer vernickelt / NBR
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
fließen:
1950,0
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-30°C / 100°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 23,28*
€ 31,97*
Lager 594FP
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 38,17*
€ 46,42*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 464,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.