Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CE-109251552 Schnellkupplung M24x1,5 Serie 925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CE-109251552 Schnellkupplung M24x1,5 Serie 925
CE-109251552 Schnellkupplung M24x1,5 Serie 925
Artikel-Nr.:
     594FP-CE-109251552
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     10 925 1552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
M24x1,5 Serie 925 DN6 Schnellkupplung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Material (Gehäuse):
Stahl schwarz
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Weitere Suchbegriffe: cejn schnellkupplung, schnellkupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 157,05*
€ 192,95*
Lager 594FP
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 292,17*
€ 350,43*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,43*
€ 417,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,66*
€ 413,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,57*
€ 404,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,17*
€ 347,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.