Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Druckluftwerkzeuge
>
Druckluftpistolen-Magnethalter
>
Artikel
CE-112109000 Magnethalter für Serie 208/210
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-CE-112109000
Hersteller:
CEJN
Herst.-Nr.:
11 210 9000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftpistolen-Magnethalter
Blaspistole 1/4" BSP innengewinde star tip
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
- inch
Material (Gehäuse):
-
Dichtungsmaterial:
-
Medientemp. °C:
-
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Druckluftpflege
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 594FP
2 Tage
26
€ 6,95*
ab € 13,75*
€ 19,77*
Lager 245
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 25,55*
€ 35,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10272 RIKO-DP Knickfeder 6/4 x 1/4" mit O-Ring
k.A.
10272
ab € 24,57*
Zubehör
4560 Spiralschlauch 6 PUR L=5m1 MEISTVERKAUFT
k.A.
4560
ab € 22,07*
Zubehör
CE-112089954 Luftschutz-Nasenstück
CEJN
11 208 9954
ab € 74,88*
Zubehör
CE-112089956 Gummimundstück 14 mm
CEJN
11 208 9956
ab € 6,14*
Zubehör
CE-112089965 Schalldämpfer für Schraubgewinde
CEJN
11 208 9965
ab € 1,65*
Zubehör
CEJN Druckluftpistole
CEJN
11 208 9960
ab € 17,42*
Zubehör
CEJN Druckluftpistole Späneschutz
CEJN
11 208 9955
ab € 4,24*
Zubehör
CEJN Druckluftpistolen-Düse , bis 2bar
CEJN
11 208 9963
ab € 6,34*
Zubehör
CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, G1/4 Buchse, Mit Gewinde
CEJN
103205202
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen