Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSN12-24VDC-R ATEX Ventilkasten IP67 12-V.+Heizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CSN12-24VDC-R ATEX Ventilkasten IP67 12-V.+Heizung
CSN12-24VDC-R ATEX Ventilkasten IP67 12-V.+Heizung
CSN12-24VDC-R ATEX Ventilkasten IP67 12-V.+Heizung
Artikel-Nr.:
     594FP-CSN12-24VDC-R
Hersteller:
     Mecair
Herst.-Nr.:
     CSN12-24/DC-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
oude tekst TGGS05C03 / S5C06N3P140 Prüfdruck 8,8bar pneumatisch max. Arbeitsdruck 8Bar Fertigung und Zertifizierung nach EG-Richtlinie 97 / 23 / PED Zeichnungsnummer: M Revision: Tankmaterial: Fe380C UNI10025/95 Tankdurchmesser: 5" Betriebstemperatur:-10°C bis 70°C Tankvolumen: ca. 8,3 L Tankinhalt bei 6 bar ca. 50 bar*1 Tankböden: Klöpperböden Tankoberfläche: Standstrahlen: nein 1. Grundierung: Standard 2. Grundierung 2: nein 3. Decklack, Standard 40 um Farbton: RAL 5012 Tank mit montierten Ventilen: Ventildurchmesser: 3/4" Ventilstückzahl: 5 Ventiltyp: VNP506-24 /DCX (ATEX Ausführung für Zone 22 (II,3D)) Ventilausführung: mit Blasrohr TS506 Ventilausfürung: mit Sattelflansch GS506 Ventilabstände: 140mm Tanklänge: 670mm Zusatzbauteile: montiert und/oder geschweisst mit Manomter und Kondenstablass Ihre angebot 20071984 08-00-2008
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 60°C
Leistung:
Ventilkasten ATEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,98*
€ 1.137,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,00*
€ 1.113,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,76*
€ 1.052,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,46*
€ 1.014,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,51*
€ 963,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.